ESDグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 77486089 品番 F-62-L
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ
指先の生地は導電糸のみで編み込んでいます。
縫い目のないシームレス仕様。
通気性が良く、長時間使用してもむれにくい。
タブレットやスマートフォンの操作が可能です。
クラス1000相当。(※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。)

機能通気性・透湿性 サイズL 入数(双)1 全長(mm)190 質量(g)18 仕様ESD管理値:電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満 色(手首部) アズワン品番65-1696-61
注意
※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする