表面抵抗計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77486238 品番F-110
参考基準価格(税別)¥266,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。
※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω〜9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω〜9.99×10^10Ω)】

測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200 確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% 記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)] 電源充電池内蔵(ニッケル水素電池) 付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース 連続使用時間(分)約90 印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10) 寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ) アズワン品番64-5104-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする