導電性テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-9091-51 注文コード77486308 品番F-110-7
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

表面に静電気対策コーティングを施したテープ。
F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。
静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。
メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。

厚さ(mm)0.07 材質PET 質量(g)270 グレー(半透明) 長さ(m)50 幅(mm)50 アズワン品番64-9091-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする