USB Type-C マグネットアダプタ L字型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77487087 品番 TR-MAH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。

シルバー コネクタ形状USB Type-C 定格出力100W/5A 通信速度480Mbps 出力(W)100(PD) 用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77487087
2023-02-23
用途:
充電利用
サービス業

今までコードの抜き差しに不便を感じていたのでこの商品を利用することで不満が解消され満足です

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする