トライメイト
USB オーディオ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77487096
品番
TR-OA002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途
USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設
オス形状
USB Type-A
色
ブラック
インターフェイス
Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)
仕様
20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)
アダプター型式
パッシブ
特性
なし
メス形状
3.5mmステレオミニジャック(4極)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
3.5mmステレオミニジャック(4極)