エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの マイクロSDカード
エレコムの マイクロSDXC
マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 NINTENDO SWITCH対応 メモリーカード microSD
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
記憶容量(GB)
32
注文コード
77488618
品番
GM-MFMS032G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
この商品は
記憶容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1×11
インターフェース
microSD
保証期間
1年間
記憶容量(GB)
32
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)、読出:80
メモリーカード
microSDHC
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1