延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 一括スイッチ マグネット 雷サージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77488828 品番 ECT-1530BK
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。

差込口形状【本体】2ピン プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで スイッチ○(一括スイッチ) 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 固定方法マグネットによる仮固定が可能。 ブラック 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く 質量(g)約500 使用地区日本国内専用 適合規格PSE適合 保証期間1年間 その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。 コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口) コード長さ(m)3 ノイズフィルター× マグネット 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

10個口 マグネット 一括スイッチ ほこりシャッター付タップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
バッテリーの充電等
株式会社会川組 様 (建設業・工事業)

今まで、タコ足配線で危険な感じなのと、見た目も悪かったので、すっきりさせたくて、購入しました。長さもコンセントまでの距離を測って5mにしたので、延長+延長も解消されました。

対象商品:
77488855
2023-10-25
用途:
自身の机上の整理
第一自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

PCを2台使い関連用品等を使用して業務していると、コンセントが足りなくなり過去から整理しやすいものがないか探しておりました、マグネットも強力で机上から落ちることもなく、コンセントの口が2面にあり非常に使い勝手が良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする