エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの マウスパッド
マウスパッド ローマ字一覧表付 抗菌 コンパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77488943
品番
MP-ROMM
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字が大きくてはっきり見やすい!子どもの手に合わせたコンパクトなサイズ。ローマ字入力の変換を見やすい一覧表としてプリントしたマウスパッド。
材質
表面:PET、裏面:オレフィン系シート
色
ライトブルー
機能
【抗菌加工】○
その他
ローマ字の入力表付き
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
180×150×0.3