Apple Watch アップルウォッチ 44mm 42mm バンド プレミアムステンレス 3つ折れプッシュ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77488995 品番 AW-44BDSS3BK
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ステンレスを使ったマットで幅広いコマと光沢で小ぶりなコマの異なる表面仕上が特徴的なApple Watch Series 7 [45mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]用プレミアムステンレスバンドです。

対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm] セット内容バンド×1、調整工具×1 材質バンド本体:ステンレススチール ブラック バンド長(mm)135〜210※装着可能な手首のサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする