ARROWS Tab Q5010 保護ケース カバー シリコン PC素材 ハンドホールベルト付 スタンド付 耐衝撃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77489537 品番TB-Q5010SCHVBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

キーボードも一緒に収納・使用可能なARROWS Tab Q5010用ショルダーベルト付き耐衝撃ケースです。スタンド機構、ハンドホールドベルト付きで、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。

対応機種ARROWS Tab Q5010 セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1 材質シリコン、ポリカーボネート ブルー 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約273×180×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする