定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77490063 品番 A-860SU(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能

対応コード
1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
商品タイプ定置型 インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ) 電源USB:接続先より供給 (USBバスパワー) 質量(g)約250 (ケーブルを含む) ホワイト 分解能(mm)1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil) 幅(mm)82 長さ(mm)102 高さ(mm)73.5(ゴム足(2)を含む) ケーブル長(m)約1.9 仕様PCS値:30%以上 材質ABSプラスチック 使用温度範囲(℃)0〜50 光源illumination: 6500K LED 消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80 解像度イメージセンサー:640×480 pixel 使用環境湿度(%)10〜90(結露しないこと) 入力電源(V)DC5±5% ケーブル種類ストレート 読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90% 読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする