定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット インターフェースRS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス) 注文コード77490133 品番A-860SR(B)/GF12-US0520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はインターフェース・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能

対応コード
1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
商品タイプ定置型 インターフェースRS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス) 電源外部電源供給 (ACアダプタ別途) 質量(g)本体:約250 (ケーブルを含む)、ACアダプター:約72(ケーブル含む) ブラック 分解能(mm)1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil) 幅(mm)本体:82、ACアダプター:33 長さ(mm)本体:102、ACアダプター:45 高さ(mm)本体:73.5(ゴム足(2)を含む)、ACアダプター:25.8(突起部含まず) ケーブル長(m)約1.9 仕様PCS値:30%以上 セット内容A-860SR(B)、GF12-US0520 材質ABSプラスチック タイプACアダプタセット 使用温度範囲(℃)0〜50 規格PSE取得 出力電圧(V)DC5/2.0A安定供給 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz) プラグ(mm)10 光源illumination: 6500K LED 消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80 解像度イメージセンサー:640×480 pixel 極性センタープラス 使用環境湿度(%)10〜90(結露しないこと) プラグ外径(Φmm)5.5 入力電源(V)DC5±5% ケーブル種類ストレート プラグ内径(Φmm)2.1 読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90% 読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77490133 A-860SR(B)/GF12-US0520 60954339 A-860SR(B)/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする