色ホワイト
インターフェースUSB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)
印刷方式サーマルライン
紙幅(mm)58/ 80・ロール紙
解像度印字:203dpi
印字幅(mm)有効:48〜72
直径(Φmm)ロール紙:79.5±0.5
厚さ(mm)用紙:0.05〜0.06
印刷速度最大170mm/秒
フォント(ANK) Font A:12×24dots / Font B:9×17dots、 (漢字) 24×24dot
コマンドインターフェース:ESC/POSコマンド
カッターオート:パーシャルカット/フルカット
入力電源24VDC/2.5A
動作温度範囲(℃)0〜45
動作湿度(%)10〜90(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20〜65
保存湿度(%)10〜90(結露なきこと)
質量(g)712(ケーブル除く)
耐久性印字ヘッド:100km/カッター:70万カット
各種認証FCC/CE
付属品テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー(3本)
仕様受信バッファー:4Kbytes / SRAM:128Kbytes / Flash:512Kbytes、ドライバー:Windows、 Android、 Linux、 JavaPOS、 OPOS、紙切れサイン:LED&ブザー
長さ(mm)138.5
幅(mm)124.4
高さ(mm)137.9
対応コードUPC-A、 EAN13、 EAN8、 CODE39、 CODE128 など