※商品本体写真
Zebra Technologies
Zebra Technologiesの 店舗運営用品
Zebra Technologiesの 値付け/タグ用品
Zebra Technologiesの 感熱・製品ラベルプリンター
ラベルプリンター ZD220DT(感熱式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77490264
品番
ZD220DT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。
難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。
1色(モノクロ)です。
色数
モノクロ(1色)
最大印字幅(mm)
104
用紙サイズ
用紙幅 25.4mm 〜 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×220×151
インターフェース
USB 2.0(標準)
質量(kg)
1.1
用途
ラベルプリンター
仕様
【出力スピード】最大102mm/秒
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750