曜日別特売
- ハイパーブロックマスク リラカラ エリエール 77490377

ハイパーブロックマスク リラカラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード77490377品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

リラカラは、
肌なじみのよい、やさしい色合いの4カラー。
機能や快適さだけではない、”選べる楽しさ”をマスクの日常にプラスします。
やわらかな耳掛けで耳が痛くなりにくい
頬にぴったりフィットする安心のホールド感

形状プリーツ型ナチュラルホワイト寸法(縦×横)(mm)90×175ひもタイプ耳かけ入数(枚)30サイズふつう構造3層生産国日本対象かぜ、花粉、ハウスダスト、PM2.5、ウイルス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする