コールマンハンキングストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード77491007 品番VCO-8760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コールマンライセンスの多用途対応、ハンギングストラップ。
スマートフォンやコンパクトデジタルカメラの取付に対応した、Colemanライセンスの多用途ストラップ。本体のDリングやループに、カラビナ、鍵、ポーチなどを自由に取り付けられます。アジャスター機能で首掛けからタスキ掛けまでシーンに合わせて長さを調節できます。

ストラップ長さ(cm)43-63 ストラップ幅(mm)20 質量(g)83 主要材質ナイロン、他 装備Dリング3個/カラビナ等を通せるループを8箇所/素早く着脱できるバックル式 レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする