昭和商会
昭和商会の 熱中対策用品
昭和商会の その他暑さ対策用品
コンビシート[WBGT]
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77491908
品番
N20-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
材質
ターポリン
タイプ
ハトメ加工、インシュロック付き
用途
イラスト入りでわかりやすいコンビシート
仕様
【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21〜25℃:注意、25〜28℃:警戒、28〜31℃:厳重警戒、31℃以上:危険