N22-47 DAKARAスピードイン 10L用パウダータイプ サントリー 77491969 N22-47 DAKARAスピードイン 10L用パウダータイプ サントリー 77491969

DAKARAスピードイン 10L用パウダータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(10袋×123g) 注文コード77491969 品番N22-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1袋で10L分の飲料を作れます。

種類飲料・ゼリー 原材料ぶどう糖(国内製造)、デキストリン、食塩、でん粉/酸味料、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、リン酸Ca 栄養成分(1杯/100ml/1.23gあたり)エネルギー4kcal、たんぱく質0.007g、炭水化物1g、食塩相当量0.1g 用途発汗により失われる水分と塩分を手軽に補給できるスポーツドリンク
注意
※本品を溶かしたり保存する場合には金属以外の容器をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77491969 N22-47 31439418 - 画像準備中 DAKARA PRO 9L用 パウダータイプ サントリー 1箱(110g×40袋) 63,980 税込69,098 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする