AVボードボックスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77492337 品番 BAB-150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

いろいろなものを収納しながら、すっきり見せたい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。
中央部はDVDプレーヤーやゲーム機などAV周辺機器を設置できます。
引出しと扉収納の2種があり、DVDやCDなどを収納できます。
配線穴が2箇所あり、散らかりがちな配線もすっきりまとまります。
脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。

ウォールナット 寸法(mm)1500×422×300 質量(g)21050 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 引出し内寸法(mm)約399×336×118 内寸(mm)約448×354×181(扉収納部)/約538×354×181(オープン収納部) 適合サイズ幅150cm以下の薄型TV(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。 幅(cm)150
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする