MNS-590T-BO モニター台 棚板付き アイリスオーヤマ 77492459 MNS-590T-BO モニター台 棚板付き アイリスオーヤマ 77492459 MNS-590T-BO モニター台 棚板付き アイリスオーヤマ 77492459 MNS-590T-BO モニター台 棚板付き アイリスオーヤマ 77492459 MNS-590T-BO モニター台 棚板付き アイリスオーヤマ 77492459

モニター台 棚板付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77492459 品番 MNS-590T-BO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。

ブラックオーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×130 総耐荷重(kg)1.1 材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA 幅(mm)590 寸法(mm)590×250×130 質量(kg)3.5 質量(g)3470 耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1 パッケージサイズ(mm)幅673×奥行264×高さ57 ケース容量(L)10.1 入数1台 コンセントなし 引出しなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77492468
2024-03-14
用途:
モニターを置く

今まで台だけのものを使っていて、キーボードの上に書類を置いたりしていました。本当は引出し付きが欲しかったのですが おねだんが高いのでこちらを購入。 電卓 書類 ホッチキスなど すぐに取り出せるので 逆に引出しじゃなくて良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする