充電式サイクロンスティック掃除機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77492608 品番SCD-181P-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
回転ブラシがゴミをかき出します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。

ブラック 材質ABS樹脂、PP樹脂、PE樹脂 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)0.15(ごみすてラインまで)/0.3(最大) 使用温度範囲(℃)充電時:5〜35 バッテリーリチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)1900 バッテリー寿命繰返し充電約1000回 充電入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 充電出力電源(V)DC13.7/0.5A 充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) 付属品充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ 保証期間お買い上げ日より1年間 ヘッド形状自走式軽量パワーヘッド 種別充電式 質量(kg)1.0(本体のみ)/1.4(フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×245×1045 連続使用時間(分)標準モード約27(ブラシ回転切)/約20(ブラシ回転入)、ターボモード約10※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) バッテリー電圧(V)DC10.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする