アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除機
アイリスオーヤマの スティッククリーナー
クリーナー用排気フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77492653
品番
CFT55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
クリーナー専用の別売排気フィルターです。
寸法(mm)
53×53×57
質量(g)
11
材質
フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM
対応機種
SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)