IKE-D1000-HA 電気ケトル アイリスオーヤマ 77493229 IKE-D1000-HA 電気ケトル アイリスオーヤマ 77493229 IKE-D1000-HA 電気ケトル アイリスオーヤマ 77493229 IKE-D1000-HA 電気ケトル アイリスオーヤマ 77493229 IKE-D1000-HA 電気ケトル アイリスオーヤマ 77493229 IKE-D1000-HA 電気ケトル アイリスオーヤマ 77493229

電気ケトル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77493229 品番 IKE-D1000-HA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。
コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。

アッシュ 寸法(mm)215×136×200 質量(g)800(電源プレート含む)/600(電源プレート含まず) 材質ステンレス、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 容量(L)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×136×200(電源プレート含む)/215×136×185(電源プレート含まず) コード長さ(m)約1.3 保証期間お買い上げ日より1年間 機能自動電源オフ 、空焚き防止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77493229
2025-04-29
用途:
コーヒーやお茶などのお湯を沸かす

湧き上がりの時は特に本体が熱くなるので注意が必要ですが、注ぎ口が金属製であるなど、作りはしっかりしているので長く使用できそうに思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする