電気圧力鍋 3.0L パッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77493448 品番PA-MA3-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。

グレー 寸法(mm)225×225×19 質量(g)65 材質シリコン 対応機種PC-MA3・KPC-MA3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする