色ホワイト
寸法(mm)470×360×294
質量(g)15000
材質鋼板、ABS樹脂
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)
省エネ基準達成率(%)1.02
消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400
高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600
発振周波数2450MHz
タイマー10秒〜30分(600W・500W・400W)、10秒〜90分(200W)、10秒〜95分(オーブン・グリル)
温度調節範囲(℃)110〜200(オーブン・グリル)
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年