色アッシュ
寸法(mm)455×375×330
質量(g)14000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×295×165(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/59.6(電子レンジ機能)/13.8(オーブン機能)/13.8(待機時)
省エネ基準達成率(%)1
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1380(オーブン)/1380(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)900/600/500/200相当
タイマー900W/3分、600W/20分、500W/30分、200W/95分、90分(オーブン)、30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:750/下ヒーター:600(オーブン)、上ヒーター:750/下ヒーター:600(グリル)
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1420
温度調節範囲(℃)40(発酵)、110〜250