コンベクションスチームオーブンレンジ 30L

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77493798 品番MS-F3002-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。
熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。
64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。
「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。
コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。
108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。

ブラック 寸法(mm)493×438×380 質量(g)21000 材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内容量(L)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効) コード長さ(m)約1.5 年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能) 保証期間お買い上げ日より1年間 消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム) 発振周波数2450MHz 高周波出力(W)1000/10秒〜5分、600 /500/10秒〜30分、200 /100/10秒〜60分 ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810) 温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100〜300℃ タイマー30秒〜90分(発酵は10秒〜90分)(オーブン)/10秒〜30分(グリル)/10秒〜60分(スチーム) 周波数(Hz)50/60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

便利な時短ブースト機能の使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする