ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77493807 品番 BCR-R3MH/4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。
約5000回、繰り返し使えます。
※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。
フル充電後、1年たってもすぐに使えます。
※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。

寸法(mm)64×15.5×115 質量(g)82(本体)、19(電池) 電圧(V)1.2 使用温度範囲(℃)0〜40(充電)/0〜50(放電/機器使用時) 寸法(Φ×高さH)(mm)14.4×50.4(電池) 保存温度範囲(℃)-20〜30 タイプ単3 本数4 公称容量(mAh)単3形min.950 使用可能回数約5000回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする