曜日別特売
BCR-R4MH/4B ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 77493816

BCR-R4MH/4B ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 77493816
BCR-R4MH/4B ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 77493816
BCR-R4MH/4B ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 77493816
BCR-R4MH/4B ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 77493816
BCR-R4MH/4B ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 77493816
BCR-R4MH/4B ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 77493816
BCR-R4MH/4B ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 77493816

ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

商品レビューを投稿する
タイプ単4
公称容量(mAh)単4形min.550
内容量1個注文コード77493816品番BCR-R4MH/4B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。
約5000回、繰り返し使えます。
※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。
フル充電後、1年たってもすぐに使えます。
※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。

寸法(mm)64×12.5×115質量(g)49(本体)、11(電池)電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)寸法(Φ×高さH)(mm)10.5×44.5(電池)保存温度範囲(℃)-20~30タイプ単4本数4公称容量(mAh)単4形min.550使用可能回数約5000回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする