アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電池
アイリスオーヤマの 充電式電池
アイリスオーヤマの 充電池用充電器
ビックキャパ リチャージ 専用充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77493877
品番
BCR-CMH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
通常充電の充電器タイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)
68×108×27
質量(g)
100
入力
AC100-240V5 50/60Hz 4W
出力
単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)
使用温度範囲(℃)
0〜35
表示
2個1色(独立充電)
充電可能本数
単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで