WAC-S ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493929 WAC-S ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493929 WAC-S ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493929 WAC-S ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493929

ウッドアームチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77493929 品番WAC-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
和室やローテーブルにも合うロータイプです。
コンパクトに折りたためます。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。

ベージュ 座面高さ(mm)260 本体質量(kg)5.3 材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)530×570×520 質量(g)5300 座高(mm)260 折りたたみ寸法(mm)530×500×395
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする