WAC-M ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493938 WAC-M ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493938 WAC-M ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493938 WAC-M ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493938 WAC-M ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493938 WAC-M ウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77493938

ウッドアームチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77493938 品番WAC-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
コンパクトに折りたためます。
背もたれは7段階リクライニング調節が可能です。
和室、洋室問わず様々なインテリアにマッチするデザインです。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。

ベージュ 座面高さ(mm)320 本体質量(kg)6.2 材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)530 寸法(mm)530×560〜740×720〜780 高さ(mm)720〜780 質量(g)6200 奥行(mm)560〜740 キャスターなし 背もたれあり 肘掛あり 人数1 設置場所屋外使用不可 座高(mm)320 材質(座面)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 材質(背)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 折りたたみ寸法(mm)530×510×450 リクライニング7段階
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする