ウッドアームチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード77493947 品番WAC-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
コンパクトに折りたためます。
背もたれは7段階、ヘッドレストは14段階リクライニング調節が可能です。
リビングにも置きやすいインテリアにマッチするデザインです。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
折りたたみ収納スツールとセットでもお使いいただけます。

ブラウン 座面高さ(mm)425 本体質量(kg)8.3 材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)580×640〜880×915〜1010 質量(g)8300 背もたれあり 座高(mm)425 折りたたみ寸法(mm)580×630×540 リクライニングヘッド14段階、背もたれ7段階
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77493947 WAC-L 68789510 WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする