デジタル置時計

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77494209 品番 ICW-02W-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。
ACアダプター式。

ブラック 寸法(mm)90×90×90 質量(g)230 材質MDF、PVC 消費電力(W)0.5 モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力 精度平均日差±1秒 使用温度範囲(℃)0〜50 誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示) 保証期間お買い上げ日より1年間 表示方式デジタル 湿度計 アラーム 日付表示 温度計 ライト機能
注意
※電池では使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77494175
2023-01-17
用途:
店舗用の予定でした
その他業種

このタイプの置き時計がコードに繋いでいないと動かないとはまさか思いもしませんでした。
商品の説明ページにはそのような記載はありません。乾電池式との記載も確かにありませんが明らかに説明不足だと思います。しかもコードは裏側に垂直にささねばならず、その状態でしか作動しないなら奥行きは+3.5センチと表記するべきではないですか?壁際には置けませんしデザインが良いと思い購入しましたがコードがみっともないとしか言いようがありません。返品もできないので無駄な買い物になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする