SPN-DNI30L 医療用デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 77494227 SPN-DNI30L 医療用デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 77494227 SPN-DNI30L 医療用デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 77494227 SPN-DNI30L 医療用デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 77494227 SPN-DNI30L 医療用デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 77494227

医療用デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス ふつう 30枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード77494227 品番SPN-DNI30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIST9001(医療用マスククラスI)」に適合した国産不織布マスクです。
医療や介護現場でも安心してお使いいただける品質です。
一般の方もお使いいただけます。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットするフィッターを使用しています。
ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。
やわらか丸耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくくなっています。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

ホワイト 寸法(mm)175×90 質量(g)2.7 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 適合規格JIS T 9001 (医療用マスク クラスI) 適合品番【規格】M12107008 アズワン品番65-2322-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする