【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77494525 品番BCL18-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

グレー 質量(g)約1300(本体のみ※バッテリー含む)/約1600(延長パイプ・フロアヘッド含む) 材質ABS、PP、TPE 集塵容量(L)0.3 使用温度範囲(℃)0〜40(充電時:5〜35) 連続使用時間(分)強14、中30、弱50 付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器 保証期間お買い上げ日より1年間■バッテリー(充電池)○種類 定格電圧(V)DC18 バッテリー容量(mAh)2000 充電時間(分)60 用途木くずや砂利に吸引に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015 集塵方式紙パック式 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)約1 充電池タイプリチウムイオン2次電池 充電出力電源(V)DC20/2A 商品タイプ本体+バッテリー バッテリー寿命繰返し充電約500回

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77494525 BCL18-H 61037815 SCD-123P-H 超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする