アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アイリスオーヤマの スチームクリーナー用アクセサリー
アイリスオーヤマの スチームクリーナー用マイクロファイバー
スチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーロングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77494568
品番
STMP-035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。
コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。
2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)
250×115×14
質量(g)
33.4
材質
ポリエステル、ナイロン
セット内容
マイクロファイバーパッドロング×2
対応機種
スチームクリーナー STM-416他