EAB-D 電動エアーベッド ダブル アイリスオーヤマ 77494656 EAB-D 電動エアーベッド ダブル アイリスオーヤマ 77494656 EAB-D 電動エアーベッド ダブル アイリスオーヤマ 77494656 EAB-D 電動エアーベッド ダブル アイリスオーヤマ 77494656 EAB-D 電動エアーベッド ダブル アイリスオーヤマ 77494656

電動エアーベッド ダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77494656 品番EAB-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。
(※スリムの場合)
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。
25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
小さく畳んで、コンパクトに収納できます。
持ち運びも楽々です。
サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。

アイボリー 寸法(mm)1400×1900×250 質量(g)4450 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約90秒

商品説明動画

電動エアーベット販促動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする