OMK-10 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ 77494726

 

OMK-10 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ 77494726
OMK-10 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ 77494726

折れ曲がりにくいカットホースΦ15

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
内容量1個注文コード77494726品番OMK-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。
ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比)
どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。

ブラック寸法(Φ×mm)350××70質量(g)1735材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)10使用流体特性耐寒、耐圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする