OMK-50 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ 77494753 OMK-50 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ 77494753

折れ曲がりにくいカットホースΦ15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77494753 品番 OMK-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。
ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比)
どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。

ブラック 寸法(Φ×mm)410××210 質量(g)8250 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 適合外径(Φmm)14〜18(蛇口) 適合水圧(MPa)0.1〜0.7 耐熱温度(℃)60 ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)50 使用流体 特性耐寒、耐圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする