プラダンA式120・140サイズ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード77495049 品番RB0105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。
蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。

形状A式みかん箱 ベージュ 3辺合計(cm)120と140 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120サイズ時:340×480×260/140サイズ時:340×480×430 用途通い箱として。運搬や保管に 付属品カードケース(送り状サイズ) 5枚 質量(kg)1.2(1ケースあたり) 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※ご使用の際は、OPPテープなどでしっかり留めてください。
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※140サイズでご使用になる際は高さ側に隙間ができますので、隙間が空かないように特にしっかりテープ貼りをしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77495049 RB0105 47304454 RB0106 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする