プラダン リサイクルボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77495067 品番RB1703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には70Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!

半透明 用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として 付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚 形状プラダン 質量(kg)3(1ケースあたり) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×331×715 外寸法・幅(mm)331 外寸法・高さ(mm)715 外寸法・奥行(mm)460
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※写真のA4紙サンプルは付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする