プラダンペール ゴミ箱 コンテナ 折り畳み

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77495085 品番 RB1705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

底は組立式(組底)でテープ貼り不要の折り畳みプラダンコンテナです。
縦長のサイズなので70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。
スポーツ、ライブイベント会場、オフィス、工場内など、様々な場所に簡単に設置できます。

水色 用途短期間のスポーツ・ライブ・イベント会場などの簡易ゴミ箱として 形状プラダン 質量(kg)1.2(1ケースあたり) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)620 外寸法・奥行(mm)380
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※底面は差し込み式です。重いものを入れたまま持ち上げると底が抜ける恐れがあります。
※非常に軽量なため、風で飛ばされないようにご注意ください。
※屋外に長期間連続して置かないようにしてください。紫外線で劣化が早まります。
※劣化してきたら新しいものに交換してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする