曜日別特売
RB1706 プラダンペール ゴミ箱 A式 プラダンのヤマコー 77495094

RB1706 プラダンペール ゴミ箱 A式 プラダンのヤマコー 77495094
RB1706 プラダンペール ゴミ箱 A式 プラダンのヤマコー 77495094
RB1706 プラダンペール ゴミ箱 A式 プラダンのヤマコー 77495094
RB1706 プラダンペール ゴミ箱 A式 プラダンのヤマコー 77495094
RB1706 プラダンペール ゴミ箱 A式 プラダンのヤマコー 77495094
RB1706 プラダンペール ゴミ箱 A式 プラダンのヤマコー 77495094
RB1706 プラダンペール ゴミ箱 A式 プラダンのヤマコー 77495094

プラダンペール ゴミ箱 A式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード77495094品番RB1706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダンA式ケースです。
縦長のサイズなので70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。
スポーツ、ライブイベント会場、オフィス、工場内など、様々な場所に簡単に設置できます。

用途短期間のスポーツ・ライブ・イベント会場などの簡易ゴミ箱として形状A(みかん箱)水色質量(kg)約0.7/1個外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)620外寸法・奥行(mm)380
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※底面は差し込み式です。重いものを入れたまま持ち上げると底が抜ける恐れがあります。
※非常に軽量なため、風で飛ばされないようにご注意ください。
※屋外に長期間連続して置かないようにしてください。紫外線で劣化が早まります。
※劣化してきたら新しいものに交換してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする