サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 弁仕様RBF-914NEW 注文コード77495216 品番RBF-914NEW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は使用地区・弁仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。

弁仕様RBF-914NEW 使用地区寒冷地 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー/スイッチシャワー グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.06MB)

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする