サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー 注文コード77495268 品番RBF-913E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は使用地区・機能・関連資料など4種類から選べます 他の種類を見る

設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。

使用地区一般地 質量(kg)3.3 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー 吐水口長さ(mm)自在90 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
関連資料:図面(0.05MB)

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする