サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77495329 品番 RBF-912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。

使用地区一般地 質量(kg)2.7 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
関連資料:図面(0.04MB)

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77495329
2023-11-12
用途:
浴室水栓の交換
サービス業

ホームセンターで購入予定でしたが、全品セールのメールを受けチェックしたところ断然安く購入。水回り工具もあったためDIYで問題なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする