※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス蛇腹ホースリール

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77495505 品番 SSD-15J
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。
ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。
錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。
折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。
コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。
穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。
水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。
簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。

付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m 材質蛇腹:SUS304 カバーなし 質量(kg)5.5 キャスターなし 材質(ホース)塩ビ(一次側) ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20) 耐圧(MPa)0.4 ホース長さ(m)15(一次側:1) 噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱) 巻取形式手動
注意
※蛇腹ホースの上を車で通過したり、重量物を載せないようご注意ください。ホースが潰れて変形すると、元の形状に戻すことができません。
※一次側ホースは塩ビホース(1m)となっております。(外径Φ20×内径Φ15)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
散水や洗車等に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に巻き取りがスムーズでした、少し曲がった所でも引き出し巻き取りがスムーズに出来ました。
私が使用して感じた事は、一次側のホースが短すぎる事と、巻き取り時にはノズルを引きずる事も有るので、オプション等でSUS製の傷が付いても錆び難いノズルが欲しいです、使い心地は今まで使用したホースリールの中で最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする