プロスクリム オールインワンキット XL 2.9x2.9m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77495697 品番MLLC3301K
参考基準価格(税別)¥144,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

軽量ライティングコントロールキット
プロ用のオールインワンキット
超時短セットアップ
ロケーション撮影に最適
キャリングケース付属
ディフューザーやフラッグとして使用できる2種のテキスタイルカバーと、それを固定する組立式アルミフレームをセットにしたライティングコントロールキットです。各コンポーネントは、簡単に折りたたんで、付属のキャリングケースに収納することができます。 軽量なアルミニウムフレームは弾性コードで繋がっているため、短時間で簡単に組み立てることができます。テキスタイルカバーもクリップでフレームに固定する方式のため、最初のセットアップはもちろん、他のテキスタイルカバーへの付替えも、短時間で完了することができます。付属のキャリングケースはセミハードタイプで、内部にはファスナ付きのネットやベルクロテープを装備しているため、キットの構成品を安全に持ち運ぶことができます。 また、シネスタイルのイヤーとグリップヘッドも付属しており、16mm(5/8インチ)スピゴットでライトスタンドに固定することもできます。

セット内容アルミフレーム、テキスタイルカバー(ブラック、1.25段ディフューザー)、グリップヘッド(×2)、シネスタイルイヤー(×2)、キャリングケース 質量(kg)12.15 高さ(cm)292 材質合成繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする