ネッククーラー&ヒーター(充電式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77495749 品番 BR-781
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5905,998

暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。

ブラック 機能クーラーモード、ヒーターモード 本体寸法(mm)約170×40×147 質量(g)約230 セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書 材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン 充電時間(時間)約3 定格電圧(V)5 定格出力(W)4 バッテリーリチウム電池2600mAh 使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2 用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも 種類ネッククーラー
注意
※アルミプレート(冷却プレート)は直接肌に触れますので、金属アレルギーの方やその恐れのある方、皮膚の弱い方、アレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方はご使用しないで下さい。
※循環器系疾患(高血圧、低血圧、糖尿病、狭心症)のある方はご使用しないで下さい。
※冷たさや熱さを自覚できない乳幼児や子供やお年寄り、自ら意思表示できない方や操作できない方はご使用しないで下さい。
※小さなお子様だけでの使用は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※ファンの回転音が若干します。
※首の太さにより首が締め付けられるように感じる場合がございますが、不良ではございませんので予めご了承ください
※使用可能時間は、使用状況、体温、環境等によって多少変わりますので、目安としてください。
※バッテリーは消耗品です(保証対象外)。充電しても使用時間が極端に短くなった場合はバッテリーの寿命と考えられます。
※バッテリー寿命は使用環境等により大きく変化します。長期間使用しない時は本体をフル充電してから保管してください。3ヶ月に1度定期的に充電してください。完全に放電すると使用できなくなります。
※火の側や炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
※お手入れする際は、必ず本体の電源をOFFにしてください。
※水の中には絶対に入れないでください。水や液体で直接洗わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77495749
2024-08-30
用途:
工場内での作業時
製造業

夏だけでなく冬も使用できるので良いと思い購入したが、
充電が2時間しかもたないため半日も使用できない。

1人が参考にしています
対象商品:
77495733
2023-06-08
用途:
屋外作業の防暑対策として
聖和テック株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最初からON・OFFのスイッチが硬いとは思っていましたが、1か月もしないうちにON、OFFスイッチが動かなくなりました。
購入した際はよく見ておいた方がいいと思います

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする